| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-44157 Herst.-Nr.: KSI_44157 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Würfelset Sammelstelle, Aluminium, 400x400mm, mit Befestigung
PERMALIGHT® power Würfelset Rettungszeichen Sammelstelle, bestehend aus: 4 Rettungszeichen Sammelstelle mit 4 Bohrungen, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E007, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, Format: 400 x 400 mm, Lieferunginklusive Befestigungsset für Schilderständer, bestehend aus 4 Schraubensets mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Aluminium Permalight Power | Norm: | ISO 7010 | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegkennzeichen, Sammelpunkt, Sammelstelle, Sicherheitskennzeichen, Rettungszeichen, Sammelplatz, Sicherheitskennzeichnung |
| | |
| |