Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Kroschke
>
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
>
Artikel
Starter-Set K.57 Regalschutz 1000mm,L-Form,4Anfahrsch.winkel,Folienzuschn.,Befest.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-45419
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
45419
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Absperrung
Rammschutz
ASR
Starter-Set K.57 Regalschutz 1000mm,L-Form,4Anfahrsch.winkel,Folienzuschn.,Bef.
Starter-Set K.57 Regalschutz 1000 mm, L-Form, besteht aus 4 Anfahrschutzwinkeln für äußere Regalecken, L-Form, nach DGUV-Regel 108-007, mit gelb/schwarzen Folienzuschnitten gemäß ASR A1.3, zur einfachen Selbstmontage, Farbe: gelb, Material: pulverbeschichtetes Stahl, Wandstärke: 6 mm, Höhe: 1000 mm, Seitenlänge: ca. 160 mm, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, inkl. Befestigungsmaterial
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
Weitere Suchbegriffe:
Anfahrschutz
,
DGUV
,
Folie
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,02*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 831,44*
€ 989,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 812,33*
€ 966,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 768,47*
€ 914,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 751,48*
€ 894,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 737,02*
€ 877,05
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starter-Set K.57 Regalschutz 400mm m.Leitrollen,L-Form,4 Anfahrsch.winkel,Befest.
Kroschke
45418
ab € 463,19*
Sonstiges
Starter-Set K.57 Regalschutz 400mm,L-Form,4 Anfahrsch.winkel,Folienzuschn.,Befest.
Kroschke
45417
ab € 318,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen