Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich
>
Artikel
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Haftpapier, permanent, 74x105mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-45725
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_45725
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrec...
Verpackungskennzeichen Vorsicht zer...
Posthinweisetikett
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Haftpapier, permanent, 74x105mm
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, DIN EN ISO 780, für Umverpackungen ausKarton, Pappe oder Papier zur zeitlich begrenzten Markierung, für den Inneneinsatz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 74 x 105 mm
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Gefahrgutaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Warn-Klebe-Etikett
,
Warnetikett
,
Warnetikettenrolle
,
warnetikett zerbrechlich
,
warnetikett papier
,
packstückorientierung vorsicht zerbrechlich
,
Verpackungskennzeichnung
,
Gefahrgutkennzeichen
,
Verpackungsetikett
,
Verpackungszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 251 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Folie, 74x105mm, 500/Rolle, DIN EN ISO 780
Kroschke
KSI_6686
ab € 105,70*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Folie, selbstklebend, 74x105mm, DIN EN ISO 780
Kroschke
KSI_3501
ab € 1,34*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Haftpapier, permanent, 74x105mm, 1000/Rolle
Kroschke
KSI_38958
ab € 74,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen