Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich
>
Artikel
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Folie, 74x105mm, 500/Rolle, DIN EN ISO 780
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-6686
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_6686
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrec...
Verpackungskennzeichen Vorsicht zer...
Posthinweisetikett
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Folie, 74x105mm, 500/Rolle
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, DIN EN ISO 780, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 74 x 105 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennz. für Verpackung
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Gefahrgutaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Warn-Klebe-Etikett
,
Warnetikett
,
Warnetikettenrolle
,
warnetikett zerbrechlich
,
packstückorientierung vorsicht zerbrechlich
,
Verpackungskennzeichnung
,
Gefahrgutkennzeichen
,
DIN EN ISO 78
,
zerbrechlich
,
Verpackungskennzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,70*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,2114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,00*
€ 234,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 177,59*
€ 211,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 164,79*
€ 196,10
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 155,48*
€ 185,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 145,76*
€ 173,45
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 137,55*
€ 163,68
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 113,97*
€ 135,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,70*
€ 125,78
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Folie, selbstklebend, 74x105mm, DIN EN ISO 780
Kroschke
KSI_3501
ab € 1,34*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Haftpapier, permanent, 74x105mm
Kroschke
KSI_45725
ab € 1,20*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Haftpapier, permanent, 74x105mm, 1000/Rolle
Kroschke
KSI_38958
ab € 74,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen