Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13157
>
Artikel
K.57 Nachfüllpack Wundverband, DIN Füllung 13157:2021, steril, 10x6cm, 60/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-46229
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
46229
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
K.57 Nachfüllpack Wundverband, DIN Füllung 13157:2021, steril, 10x6cm, 60/VE
K.57 Nachfüllpack Wundschnellverband , zur DIN Füllung 13157:2021, gemäß DIN 13019, steril, Größe: 10 x 6 cm, 1 Packung = 12 Stück, 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen (60 Stück)
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Nachfüllpacks
Marke:
Kroschke sign
... >
Erste Hilfe
>
Verbandmaterialien
>
Nachfüllpacks nach DIN
Weitere Suchbegriffe:
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13157
,
Fertigverband
,
Fertigverbände
,
Steriler Fertigverband
,
Sterilverband
,
Sterilverbände
,
Wundverband
,
Wundverbände
,
wundverband 10cm x 6cm
,
füllsatz nach din 13157
,
austauschset din 13157
,
Erste Hilfe
,
Nachfüllpack
,
Wundschnellverband
,
Wundversorgung
,
Verbandkasten
,
Wundabdeckung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K.57 Heftpflaster, DIN 13019, beige, 2,5cmx5m, 5 Rollen/VE
Kroschke
42271
ab € 9,83*
Zubehör
K.57 Kälte-Sofortkompresse, zum einmaligen Gebrauch, 155x170mm, 5/VE
Kroschke
42272
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen