Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Verbandkasten
>
KFZ-Verbandkasten
>
Artikel
K.57 KFZ-Verbandkasten Car, DIN 13164:2022, schwarz, Kunststoff, 220x150x75mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-46960
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
46960
EAN/GTIN:
k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
K.57 KFZ-Verbandkasten Car, DIN 13164:2022, schwarz, Kunststoff, 220x150x75mm
K.57 KFZ-Verbandkasten Car, gemäß DIN 13164:2022, staub- und spritzwassergeschützt, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Maße: 220 x 150 x 75 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13164
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
schwarz
Marke:
Kroschke sign
... >
Erste Hilfe
>
Koffer, Verbandkästen, Rucksäcke
>
Koffer und Verbandkästen nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Verbandskästen
,
auto-verbandkasten din 13164
,
verbandkasten kfz
,
verbandkasten schwarz
,
Schutzausrüstungen
,
Auto Ausstattung
,
KFZ Ausstattung
,
DIN 13164
,
Sanikasten
,
schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitssiegel Erste Hilfe, Sicherheitsfolie, selbstklebend, 25x45mm, 12/Bogen
Kroschke
KSI_20562
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen