Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Leitbake
>
Artikel
Leitbakensystem, bestehend aus Leitbake RA2, LED-Leuchte, Sicherheitsfußplatte
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-47172
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_47172
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Leitbakensystem, bestehend aus Leitbake RA2, LED-Leuchte, Sicherheitsfußplatte
Leitbakensystem, TL- und BASt-geprüft, zum Absperren von Gefahrenstellen, bestehend aus Sicherheits-Leitbake, 2-seitig beklebt mit rot/weißer Folie Typ RA2, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 für die mobile und standfeste Aufstellung, Maße: 895 x 440 x 115 mm, mit Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm, 60 x 60 mm, Ø 43 mm, 2 x Ø 45 mm, Gewicht: ca. 28,5 kg und Baken- und Warnleuchte BakoLight LED, zweiseitig, Farbe: gelb, Durchmesser Linse: 200 mm
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Absicherung, Absperrungen
>
Schranken, Baken
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsbake
,
Warnbake
,
warnbaken kroschke
,
Absperrungen
,
Leitsysteme
,
Baustellenabsperrungen
,
Bake
,
TL-Leitbake
,
Baustellensicherung
,
Gefahrenstelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,85*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,87*
€ 225,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,56*
€ 224,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,09*
€ 215,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,74*
€ 206,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,85*
€ 180,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitbakensystem, bestehend aus Leitbake RA1 und Sicherheitsfußplatte
Kroschke
KSI_39496
ab € 98,49*
Sonstiges
Leitbakensystem, bestehend aus Leitbake RA1, LED-Leuchte, Sicherheitsfußplatte
Kroschke
KSI_39461
ab € 142,08*
Sonstiges
Leitbakensystem, bestehend aus Leitbake RA2 und Sicherheitsfußplatte
Kroschke
KSI_47173
ab € 112,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen