| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-47173 Herst.-Nr.: KSI_47173 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitbakensystem, bestehend aus Leitbake RA2 und Sicherheitsfußplatte
Sicherheits-Leitbakensystem, TL- und BAST-geprüft, zum Absperren von Gefahrenstellen, bestehend aus Sicherheits-Leitbake, zweiseitig beklebt mit rot/weißer Folie Typ RA2, zulässig für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO und Sicherheitsfußplatte TL 56K1 aus Recycling-Kunststoff, für die mobile und standfeste Aufstellung der Sicherheits-Leitbake, Maße: 895 x 440 x 115 mm, mit verschiedenen Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm, 60 x 60 mm, Ø 43 mm, 2 x Ø 45 mm, Gewicht: ca. 28,5 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |