| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47303 Herst.-Nr.: KSI_47303 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, fürden Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |