| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47353 Herst.-Nr.: KSI_47353 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Zusatzz.Brandsch.Richtung diagon.,ASR/ISO,Kunststoff,200x200mm
PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Brandschutz Richtungspfeil diagonal, gemäß ASR A1.3,DIN EN ISO 3864, nur in Verbindung mit einem anderen Brandschutzzeichen verwenden, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, idealbei Stromausfall, Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, lang nachleuchtend, Brandschutzschild, Kunststoff, Richtungsangabe, diagonal |
| | |
| |