Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Notausgang links, ASR/ISO, Folie, 200x200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-47384
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_47384
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang links, ASR/ISO, Folie, 200x200mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang links, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001, nur in Verbindung mit Richtungsangabe verwenden, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie Permalight power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg links
,
Rettungszeichen links
,
rettungsweg links folie
,
rettungsweg links
,
alle fluchtwegschilder notausgang
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Fluchtwegschilder
,
lang nachleuchtend
,
ASR ISO
,
Notausgang
,
Rettungszeichen
,
links
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Notausgang links, Alumimium, 150x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E001
Kroschke
KSI_40192
ab € 10,43*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Notausgang links, ASR/ISO, Folie, 150x150mm
Kroschke
KSI_47381
ab € 9,79*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Notausgang links, ASR/ISO, Kunststoff, 150x150mm
Kroschke
KSI_47375
ab € 9,92*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Notausgang links, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm
Kroschke
KSI_47382
ab € 12,10*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg /Notausgang links, Aluminium,300x300mm, ASR ISO 7010 E001
Kroschke
KSI_37478
ab € 30,29*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, Aluminium, 100x100mm, ASR, DIN EN ISO 7010/E001
Kroschke
KSI_40191
ab € 8,00*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, Aluminium, 200x200mm, ASR, DIN EN ISO 7010/E001
Kroschke
KSI_190051
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen