| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-47521 Herst.-Nr.: KSI_47521 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, 10-teilig, ASR/ISO, Folie, 300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, bestehend aus 4 x Pfeil nach oben, je 2 x Pfeil nach unten, nach rechts und nach links, gemäß DIN EN ISO 7010, Leuchtdichte 150/22mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight power | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen rechts, rettungsweg links folie 300x150, rettungsweg links, rettungsweg links folie, Rettungszeichen, Set, links, oben, rechts, unten, Fluchtwegschild, Folie, Pfeil, Rettungsweg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |