Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen-Set, 10-teilig, ASR/ISO, Kunsstoff, 300x150mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47523
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungsweg rechts
PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, 10-teilig, ASR/ISO, Kunsstoff, 300x150mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, bestehend aus 4 x Pfeil nach oben, je 2 x Pfeil nach unten, nach rechts und nach links, gemäß DIN EN ISO 7010, Leuchtdichte 150/22mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C,resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen rechts, rettungsweg links kunststoff 300x150, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Rettungszeichen, Set, links, oben, rechts, unten, Fluchtwegschild, Kunststoff, Pfeil, Rettungsweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,14*
€ 196,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,97*
€ 195,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,21*
€ 183,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,33*
€ 177,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,90*
€ 154,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.