| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-47708 Herst.-Nr.: KSI_47708 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbotaufsteller 3D-Optik,...Unbefugte verboten,2-spr.,Kunststoff,480x650mm,300g
Verbotaufsteller in 3D-Optik, Stop! Zutritt für Unbefugte verboten, 2-sprachig, doppelseitig, Piktogramm gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844/D-P006, einfache Handhabung, platzsparend zusammenklappbar, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Randfarbe: rot/weiß schraffiert, Schrift- und Symbolfarbe: rot/weiß/schwarz, Material: Kunststoff,temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 480 x 650 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hinweisaufsteller, Kundenstopper, Verbotsaufsteller, Hinweisschild, Infodisplay, Verbot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |