Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Wand-Augenspülstation BIG, 2 Flaschen à 500 ml, grün, Kunststoff, 630x940mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47791
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47791
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Wand-Augenspülstation BIG, 2 Flaschen à 500 ml, grün, Kunststoff, 630x940mm

K.57 Wand-Augenspülstation BIG, mit Piktogramm gemäß ASR A1.3, E011, DIN EN ISO 7010, E011, Spiegel aus Folie, Format: 270 x 110 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 630 x 940 mm, mit 6 Bohrungen zur einfachen Wandmontage, Gewicht: ca. 1,7 kg, Lieferung inklusive 2 Augenspülflaschen à 500 ml
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation kroschke, augenspülstation, Augenbrause, Augendusche, Augennotdusche, Augenreinigung, Augenspüleinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,88*
€ 164,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,76*
€ 161,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,12*
€ 156,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,41*
€ 149,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,74*
€ 129,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
42270
ab € 5,49*
Zubehör
Kroschke
6245
ab € 22,49*
Zubehör
Kroschke
42405
ab € 13,76*
Zubehör
Kroschke
47974
ab € 86,57*
Zubehör
Kroschke
47904
ab € 50,07*
Zubehör
Kroschke
KSI_47790
ab € 86,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.