Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend XXL-Rettungszeichen Notausgang geradeaus, ASR, Alu-Verbund, 1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47824
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47824
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungsweg rechts
PERMALIGHT® power XXL-Rettungsz.Notausgang geradeaus,ASR,Alu-Verbund,1200x600mm

PERMALIGHT® power XXL-Rettungszeichen Notausgang geradeaus, gemäß ASR A1.3/E001, DINEN ISO 7010/E001, Pfeil nach oben, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 KlasseC sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium-Verbund, lang nachleuchtend, UV-beständig, wetterfest, gute Biegesteife und dreidimensionale Verformbarkeit, mit 1 Bohrung oben rechts und oben links, Format: 1200 x 600 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium Permalight Power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen rechts, rettungsweg links, Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Fluchtwegkennzeichnung, Notausgangsschild, Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.