| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47835 Herst.-Nr.: KSI_47835 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Bodenmarkierung Feuerlöscher,R10,Bodenmark.folie,750x300mm
PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung Feuerlöscher, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/F001, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASRA1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, lang nachleuchtend, Format: 750 x 300 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Folie Permalight power |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |