| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47850 Herst.-Nr.: KSI_47850 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungsweg geradeaus,ASR/ISO,Klemmbefestigung,Acryl,347x198mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, gemäß ASR A1.3/E001, DIN ENISO 7010/E001 und Pfeil nach unten, mit Klemmbefestigung, Leuchtdichte 150/22 mcd/qmgemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Acryl, lang nachleuchtend, glasklar, lichtecht, stoßfest und splitterfrei, Materialstärke: 6 mm, Wandabstand: 20 mm, Format: 347 x 198 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Rettungsschild, Rettungsweg, Fluchtweg, Fluchtwegbeschilderung, Sicherheitskennzeichnung |
| | |
| |