PERMALIGHT® power Brandsch.Feuerl.,ASR/ISO,mit Klemmbefestigung,Acryl,250x250mm
PERMALIGHT® power Brandschutzschild Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, mit Klemmbefestigung, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Acryl, lang nachleuchtend, glasklar, lichtecht, stoßfest und splitterfrei, Materialstärke: 6 mm, Wandabstand: 20 mm, Format Pikto: 200 x 200 mm, Format: 250 x 250 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Brandschutzzeichen |
|