| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-48234 Herst.-Nr.: KSI_48234 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Notausgang links in 3D-Optik, ISO, Kunststoff, 300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang links in 3D-Optik, mit 2 Piktogrammen gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Notausgang links E001/Pfeil, Notausgang geradeaus durch die Tür gehen E001/Pfeil nach oben, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für denInnen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtweg, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, Notausgangsschild, Rettungsschild, Rettungsweg |
| | |
| |