Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-48771
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48771
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021)

Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021), äußerst robust, reiß- und abriebfest, Reflexstreifen, wasserfesteBodenwanne, farbige Zipper, großes Klarsichtfach, ergonomische Griffe,Klettstreifen für weitere Module, gepolsterte Rückentragegurte, ausklappbareFront, Hauptfach mit Rahmen und Trennstegen, 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen,Farbe: rot, Material: PES-Polyester mit PVC-Beschichtung, Volumen: ca. 23 l,Maße: 360 x 470 x 260 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13169
Kategorie Erste Hilfe:
Nachfüllpacks
Farbe Erste Hilfe:
rot
Marke:
Kroschke sign
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,99*
€ 210,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,00*
€ 209,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,53*
€ 201,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,97*
€ 187,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,30*
€ 169,34
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_48772
ab € 171,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_48773
ab € 171,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_48770
ab € 118,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.