Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13157:2021)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-48770
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48770
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13157:2021)

Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13157:2021), äußerst robust, reiß- und abriebfest, Reflexstreifen, wasserfesteBodenwanne, farbige Zipper, großes Klarsichtfach, ergonomische Griffe,Klettstreifen für weitere Module, gepolsterte Rückentragegurte, ausklappbareFront, Hauptfach mit Rahmen und Trennstegen, 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen,Farbe: rot, Material: PES-Polyester mit PVC-Beschichtung, Volumen: ca. 23 l,Maße: 360 x 470 x 260 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Nachfüllpacks
Farbe Erste Hilfe:
rot
Marke:
Kroschke sign
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,89*
€ 174,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,40*
€ 173,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,61*
€ 167,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,31*
€ 159,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,68*
€ 140,04
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_48772
ab € 170,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_48773
ab € 170,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_48771
ab € 143,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.