| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-49837 Herst.-Nr.: KSI_49837 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg links,ASR/ISO,Kunststoff,600x300mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, gemäß ASR A1.3/E001,DIN ENISO 7010/E001 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 600 x 300 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungsschild, Rettungsweg, Rettungszeichen |
| | |
| |