Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft nach VDE 0701, 24-30, rot, Dokumentenfolie, Ø30mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5024224
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5024224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfpl. geprüft nach VDE 0701,24-30,rot,Dokumentenfolie,Ø30mm,500/Rolle

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach VDE 0701/0702, 24-30, zur Prüfung elektrischer Geräte, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,11702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 217,17*
€ 258,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 213,46*
€ 254,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 161,85*
€ 192,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,58*
€ 183,95
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 100,50*
€ 119,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,19*
€ 82,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,51*
€ 69,63
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5024226
ab € 58,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5024227
ab € 58,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5024228
ab € 58,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5024225
ab € 58,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.