Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Hinweisschilder-Übersicht
>
Warnschilder für Leitern
>
Leiter-Gebrauchsanweisung
>
Artikel
Leiter-Gebrauchsanweisung 2024, inkl. Prüfplakette Ø15mm, Folie, ablösbar, 75x265mm, 10/Heft, DIN EN 131-3
Menge:
Block
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5042524
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5042524
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
alle prüfplaketten 15mm
Leiter-Gebrauchsanw.2024,inkl.Prüfplakette Ø15mm,Folie,ablösbar,75x265mm,10/Heft
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern, 2024, gemäß DIN EN 131-3, inklusiveØ 15 mm Einjahresprüfplakette, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe Prüfplakette: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistentgegen viele Chemikalien, Format: 75 x 265 mm, 1 Heft = 10 Bögen, 1 Bogen = 1 Etikett
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Jahreszahl
Form:
Rechteck
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Heft
Format:
Ø 15mm
Schriftfarbe:
schwarz
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Grundetiketten
>
Standard
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
Sicherheitskennzeichen
,
Prüfetiketten
,
Leiter-Gebrauchsanweisungen
,
Leiter-Bedienungsvorschiften
,
Leiter-Benutzungsvorschriften
,
Leiter-Gebrauchsanleitungen
,
Aufkleber
,
Sicherheitsanweisung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 10 Stück (ab € 7,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 96,65*
€ 115,01
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 95,23*
€ 113,32
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 91,64*
€ 109,05
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 89,07*
€ 105,99
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 75,05*
€ 89,31
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leiter-Gebrauchsanw.2028,inkl.Prüfplakette Ø15mm,Folie,ablösbar,75x265mm,10/Heft
Kroschke
KSI_5042528
ab € 74,35*
Sonstiges
Leiter-Gebrauchsanweisung 2023, inkl.Prüfplakette Ø15mm, Folie, ablösbar, 75x265mm, 10/Heft, DIN EN 131-3
Kroschke
KSI_5042523
ab € 74,93*
Sonstiges
Leiter-Gebrauchsanweisung 2025,inkl. Prüfplakette Ø15mm,Folie,ablösbar,75x265mm,10/Heft
Kroschke
KSI_5042525
ab € 75,00*
Sonstiges
Leiter-Gebrauchsanweisung 2026, inkl. Prüfplakette Ø15mm, Folie, ablösbar, 75x265mm, 10/Heft
Kroschke
KSI_5042526
ab € 75,02*
Sonstiges
Leiter-Gebrauchsanweisung 2027, inkl.Prüfplakette Ø15mm, Folie, ablösbar, 75x265mm, 10/Heft
Kroschke
KSI_5042527
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen