Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter-Gebrauchsanweisung 2026, inkl. Prüfplakette Ø15mm, Folie, ablösbar, 75x265mm, 10/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5042526
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5042526
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
alle prüfplaketten 15mm
Leiter-Gebrauchsanw.2026,inkl.Prüfplakette Ø15mm,Folie,ablösbar,75x265mm,10/Heft

Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern, 2026, gemäß DIN EN 131-3, inklusiveØ 15 mm Einjahresprüfplakette, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe Prüfplakette: gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 75 x 265 mm, 1 Heft = 10 Bögen, 1 Bogen = 1 Etikett
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Grundetikett
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Leiter-Gebrauchsanweisungen, Leiter-Bedienungsvorschiften, Leiter-Benutzungsvorschriften, Leiter-Gebrauchsanleitungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 10 Stück (ab € 7,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 97,35*
€ 115,85
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 95,83*
€ 114,04
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 92,20*
€ 109,72
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 88,49*
€ 105,30
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 75,02*
€ 89,27
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5042528
ab € 74,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5042523
ab € 74,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5042524
ab € 75,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5042525
ab € 75,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5042527
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.