Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 25, braun, Folie, ablösbar, Ø 25mm, 105/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043725
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 25, braun, Folie, ablösbar, Ø 25mm, 105/Heft

Jahresprüfplakette 25, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: braun, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Heft = 105 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Weitere Suchbegriffe: Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 105 Stück (ab € 0,26305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 61,44*
€ 73,11
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 61,24*
€ 72,88
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 58,55*
€ 69,67
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 47,25*
€ 56,23
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 45,75*
€ 54,44
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 33,82*
€ 40,25
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 33,64*
€ 40,03
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 27,62*
€ 32,87
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043724
ab € 27,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043726
ab € 27,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043727
ab € 27,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043728
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.