Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett FeCI3, orange/schwarz, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-509401
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_509401
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett FeCI3, orange/schwarz, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett FeCI3, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
orange
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
orange
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Säuren
Norm:
praxisbewährt
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Fe CI3, Eisenchlorid, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39057
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.