Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Schwefelsäure,links,orange/schwarz,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5098057
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5098057
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Säuren
Posthinweisetikett
RKZ-Etikett Schwefelsäure,links,orange/schwarz,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Schwefelsäure, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzwirkung), für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-,öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, haft etiketten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098017
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098027
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098037
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098056
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098016
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098026
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098036
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5098046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.