| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-5151 Herst.-Nr.: KSI_5151 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Brandschutz-Nasenschild Feuerlöscher,pb.,Kunststoff,200x200mm
PERMALIGHT® plus Brandschutz-Nasenschild Feuerlöscher, praxisbewährt, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Kunststoff Permalight Plus | Grundfarbe: | rot | Norm: | praxisbewährt | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: praxisbewährte Brandschutzschilder, brandschutzzeichen bgv a8 feuerlöscher kunststoff, brandschutzschild bgv a8 feuerlöscher, brandschutzzeichen bgv a8 feuerlöscher 200 x200 mm, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Winkelschilder, Brandschutzzeichen, lang nachleuchtend, DIN 67510, BGV A8, langnachleuchtend, Feuerlöscher, nachleuchtend, Brandschutzschild |
| | |
| |