| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-53955 Herst.-Nr.: KSI_53955 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Bodenmarkierung Löschschlauch, R10, Bodenmark.folie, 750x300mm
PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung Löschschlauch/Bereich bitte freihalten!, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/F002, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, lang nachleuchtend, Format: 750 x 300 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydrant, Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, bodenmarkierung zur fluchtwegkennzeichnung, Bodenmarkierung, Brandschutzzeichen, Sicherheitszeichen, Brandschutzschild, Feuerlöscher, Sicherheitskennzeichnung |
| | |
| |