Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenständer Intern Medi,m. Fuß,fluoresz.rot/weiß,Kunststoff,Ø 40mm,900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5478
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer Intern Medi,m. Fuß,fluoresz.rot/weiß,Kunststoff,Ø 40mm,900mm

K.57 Einzelkettenständer Intern Medi, mit 4 Kettenösen, Farbe: fluoreszierend rot/weiß, Material: Kunststoff, nicht UV-stabilisiert, Durchmesser: 40 mm, Pfosten-Höhe: 900 mm, schwarzer Standfuß, betongefüllt, Schenkellänge: ca. 280 mm, Gewicht: 2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,76*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,24*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,23*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.