Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi,6tlg,fluoresz.rot/weiß,Kunststoff,Ø40mm,900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5480
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer-Set Intern Medi,6tlg,fluoresz.rot/weiß,Kunststoff,Ø40mm,900mm

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi, 6-teilig, bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, betongefüllte, schwarze Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe: fluoreszierend rot/weiß, Material: Kunststoff, nicht UV-stabilisiert, Durchmesser: 40 mm, Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfuß hochkant stellen, den Pfosten durch die Rückseite des Standfußes nach oben schieben
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 254,66*
€ 303,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,16*
€ 301,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,19*
€ 287,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,51*
€ 276,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 205,19*
€ 244,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,88*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,16*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 47,94*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.