Vorteils-Set Zusatzzeichen f.wechselde Informat.,Schaftrohr,Fußplatte,430x315mm
Vorteils-Set Zusatzzeichen für wechselde Informationen, bestehend aus: 1x Zusatzzeichen für wechselnde Informationen DIN A4, Farbe: weiß, Material: Aluminium RA2, reflektierend, Format: 430 x 315 mm, inklusive 2 PET-Scheiben und Sicherungsschraube, 1x Schaftrohr 40 x 40 mm, Länge: 3000 mm, Material: Stahl, feuerverzinkt, 2x Universal-Klemme, mit 2 Ösen, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Maße: 40 x 40 mm, 1x Fußplatte, Material: PVC, Format: 800 x 400 mm |