| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-5916 Herst.-Nr.: KSI_5916 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Brandschutzzeichen Brandmelder manuell,praxisb.,Folie,200x200mm
PERMALIGHT® plus Brandschutzzeichen Brandmelder manuell, praxisbewährt, Leuchtdichte55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | rot | Norm: | praxisbewährt | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: praxisbewährte Brandschutzschilder, brandschutzschilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, lang nachleuchtend, Aufkleber, DIN 67510, BGV A8, langnachleuchtend, nachleuchtend, Brandschutzschild |
| | |
| |