Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschild - Dampf
>
Artikel
Rohrleitungsetikett Dampf 3 bar, DIN 2403, rot/weiß, ab Ø 90mm, 440x100mm, 2/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-614305
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_614305
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Dampf 3 bar,DIN 2403,rot/weiß,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen
Rohrleitungs-Einzeletikett Dampf 3 bar, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: rot,Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Wasserdampf
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungs-Einzeletiketten
>
Wasserdampf
Weitere Suchbegriffe:
rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - dampf
,
Rohrleitungskennzeichen
,
Durchflußkennzeichnung
,
Aufkleber
,
Fließrichtungspfeile
,
Richtungspfeile
,
RKZ-Etiketten
,
Einzeletiketten
,
DIN 2403
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 45,39*
€ 54,01
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, Folie, selbstklebend, 70x100mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung
Kroschke
KSI_39056
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen