Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Sauerstoff,rechts,DIN,blau/weiß,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-6152036
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6152036
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Sauerstoff
rohrleitungsband - sauerstoff krosc...
RKZ-Etikett Sauerstoff,rechts,DIN,blau/weiß,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Sauerstoff, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS03 (Brandfördernd), gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: blau, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - sauerstoff, haftetiketten kroschke, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152057
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152017
ab € 6,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152037
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152056
ab € 10,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152016
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6152046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.