Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzbrille C4 Visi, EN 166, Polycarbonat, farblos, kratzfest, 41g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-84004
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     84004
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Work Schutzbrille C4 Visi, Kat.II, EN 166, Polycarbonat, farblos, kratzfest, 41g

Work Schutzbrille C4 Visi aus Polycarbonat, Kategorie II, gemäß EN 166, optische Klasse 1, weitgehend chemikalienbeständig, zum Schutz vor mechanischen Risiken. Breite Schutzbügel für besseren Seitenschutz, mit besonders kratzfester Sichtscheibe (innen und außen) und Befestigungslöchern für ein Brillenband. UV-Schutz 99,9%, (Filter 2C-1.2) mit verbesserter Farbkennung, als Überbrille oder klassische Besucher- bzw. Laborbrille geeignet, phthalatfrei, Material: Polycarbonat, Farbe: farblos, Gewicht: 41g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
84007
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.