Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Buchstaben V, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-94341
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_94341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 30mm
Selbstklebende Buchstaben V,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 30mm,5Bogen/VE,10/BOG

Selbstklebende Buchstaben V, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- und ölbeständig, Schrifthöhe: 30 mm, Format: 17,7x 39 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
30mm
Anzahl:
10
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Aufkleber, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Alphabet, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_94320
ab € 15,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94321
ab € 15,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94322
ab € 15,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94323
ab € 15,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94324
ab € 15,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94325
ab € 15,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94326
ab € 15,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94327
ab € 15,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94328
ab € 15,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94329
ab € 15,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94330
ab € 15,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94331
ab € 15,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94332
ab € 15,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94333
ab € 15,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94334
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.