Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.1206110 Spindel 14 mm, M12x1,5, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1084445
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1084445
EAN/GTIN:
     4036976110791
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
abzieherspindel m12x1
abzieher spindel

Produktbeschreibung:

Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze)
Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
Vergütungsstahl nach EN 10083
Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,1 kg
Nutzbare Gewindelänge:
110 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Spindel Gewindegröße:
M 12x1,5
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.