Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.1406125 Spindel 17 mm, M14x1,5, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1084461
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1084461
EAN/GTIN:
     4036976110388
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
abzieher-spindel m14
abzieher spindel

Produktbeschreibung:

Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze)
Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
Vergütungsstahl nach EN 10083
Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
165 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,185 kg
Nutzbare Gewindelänge:
125 mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
Spindel Gewindegröße:
M 14x1,5
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.