Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.1406155 Spindel 17 mm, M14x1,5, 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1084518
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1084518
EAN/GTIN:
     4036976119817
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
abzieher-spindel m14
abzieher spindel

Produktbeschreibung:

Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze)
Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
Vergütungsstahl nach EN 10083
Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
195 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,215 kg
Nutzbare Gewindelänge:
155 mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
Spindel Gewindegröße:
M 14x1,5
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.