Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 129.106 Spindel 14 mm, M10x1,5, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1084739
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1084739
EAN/GTIN:
     4036976120066
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel

Produktbeschreibung:

Eingepresstes Druckstück (Kugel)
Gehärtete Spindeloberfläche, verschleißfest
Standardgewinde für schnellen Kraftaufbau
Vergütungsstahl nach EN 10083
Hinweis: Das Spindelgwinde muss geölt werden
Weitere Informationen:
Druckstücktyp:
Kugeldruckstück
Gesamtlänge:
195 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,12 kg
Nutzbare Gewindelänge:
160 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Spindel Gewindegröße:
M 10x1,5
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.