Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 129.306 Spindel 17 mm, M14x2,0, 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1084755
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     129.306
EAN/GTIN:
     4036976120073
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
abzieher-spindel m14
abzieher spindel

Produktbeschreibung:

Eingepresstes Druckstück (Kugel)
Gehärtete Spindeloberfläche, verschleißfest
Standardgewinde für schnellen Kraftaufbau
Vergütungsstahl nach EN 10083
Hinweis: Das Spindelgwinde muss geölt werden
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
99 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,25 kg
Nutzbare Gewindelänge:
210 mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
Spindel Gewindegröße:
M 14x2,0
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.