Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 106/C-500-N Abzughaken, Größe C 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1120573
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1120573
EAN/GTIN:
     4036976113112
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken

Produktbeschreibung:

1 Haken inkl. Klemmstücken mit bewährter Schraubverbindung in diversen Längen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
36 Inch
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
6,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
3,5 kg
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
500 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.