Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.85/1 Lagereinbauwerkzeugsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627709
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.85/1
EAN/GTIN:
     4036976106503
Suchbegriffe:
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
lager montagewerkzeug

Produktbeschreibung:

Über 200 verschiedene Lager lassen sich mit diesem Lagereinbausatz mühelos und beschädigungsfrei wieder einbauen
Der schlagfeste Kunststoff der Schlagringe ist handlich leicht, aber gleichwohl robust wie die Metall-Varianten
Die Schlagringe werden nun auf dem Rohr gesichert
Im stabilen Kunststoffkoffer
Maße: 450 x 360 x 140 mm

Stückliste:

33 Schlagringe, 10-50 mm für Außen-Ø 26-110 mm
3 Aluminium-Schlaghülsen
1 rückschlagfreier Schonhammer mit Nylonköpfen (1,2 kg)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamthöhe:
140 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
37
Netto-Gewicht:
5,2 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 585,42*
€ 631,33*
23 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 586,12*
€ 636,18*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 602,45*
€ 649,74*
3 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 601,07*
€ 651,18*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 602,10*
€ 651,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,33*
€ 751,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,01*
€ 747,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,59*
€ 730,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,29*
€ 715,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,42*
€ 696,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
248 ST-50
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.