Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.04/3A Universal-Abzieher, 2-armig, 350x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1307940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.04/3A
EAN/GTIN:
     4036976107227
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
Kräftige, ergonomisch geformte Traverse mit Biegemomentverstärkung
Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise
Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze)
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Anzahl der Haken:
2
Ausführung:
2-armig
Belastung des gesamten Abziehers (max.):
7,5 t
Haken parallel verschiebbar:
Ja
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
28 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP2
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht:
7,7 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
27 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
x
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
350 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
420 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
150 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Aufnahme:
G3/4"
Spindel Druckstückart:
Kugel & Spitze
Spindel Gewindegröße:
G3/4x280mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar):
280 mm
Spindel Oberflächenbeschichtung:
Nitrocarburiert
Spindelspitze auswechselbar:
Ja
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
Zugkraft (max.):
7,5 t
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1.06/HSP2
ab € 273,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.