Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 306 G 90 Schlag-Ringschlüssel, gekröpft 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1416553
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1416553
EAN/GTIN:
     4010886806197
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel

Produktbeschreibung:

Für besonders schwere Montagen
Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen
Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
459 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
151 mm
Kopfhöhe 1:
57 mm
Netto-Gewicht:
10,48 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
gesandstrahlt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,58*
€ 586,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,59*
€ 545,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,46*
€ 538,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,22*
€ 517,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.