Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8316-180 JC Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1439588
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8316-180 JC
EAN/GTIN:
     4010886807071
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 5749
Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit.
Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign.
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
53 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Griffausführung:
2K
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
26 mm
Kopfhöhe 1:
22,6 mm
Kopfstärke T1:
11 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,265 kg
Norm:
DIN ISO 5749
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidenlänge:
22,6 mm
Schneidwerte:
Pianodraht: 2,2 mm / 11 AWG, Harter Draht: 2,7 mm / 10 AWG, Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Kraftseitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), gedore kraft-seitenschneider 180mm, elektronik seitenschneider, gedore elektronikseitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kneifzange, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, VDE-Seitenschneider, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.