| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1471929 Herst.-Nr.: 141-600 EAN/GTIN: 4010883100991 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Vanadium Stahl, chromatiert In der ganzen Länge gehärtet Ergonomischer PVC-Handgriff Zäh und nahezu unverwüstlich Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Achtkantschaft: | 12 mm | Ausführung funkenarm: | Nein | Gesamtbreite: | 15 mm | Gesamtlänge: | 600 mm | Griffmaterial: | PVC | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,785 kg | REACH: | konform | Schneidenbreite: | 15 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeleisen gedore, hebeleisen, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Montagegabel, Montiereisen, Montierhebel, Reifen- und Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Universalhebeleisen |
| | |
| |